Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel ÖLFLEX® PVC Geräte-Anschlussleitung (schwarz/grau/weiss), harmonisiert, eins. Stecker (70261152)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 70261152 Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ F
Lapp ÖLFLEX 70261152 Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     2753I-2503294
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70261152
EAN/GTIN:
     4044773294644
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05VV-F
Schuko-Winkelstecker
Schutzkontakt-Winkelstecker

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Nein
Kabellänge  2 m
Anschluss 1  Netzstecker Typ F
Anschluss 2  Nein
Anschluss1 Formfaktor  Abgewinkelt
Verbindungswinkel  90°
Anzahl der Kabeladern  3
Kerngröße  1,5 mm²
Zertifizierung  VDE 0295
  
Leistung  
Eingangsspannung  250 V
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  5 - 60 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  9,4 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Nein
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
Netzstecker Typ F
Anschluss 2:
Nein
Anschluss1 Formfaktor:
Abgewinkelt
Verbindungswinkel:
90°
Anzahl der Kabeladern:
3
Kerngröße:
1,5 mm²
Zertifizierung:
VDE 0295
Eingangsspannung:
250 V
Betriebstemperatur:
5 - 60 °C
Durchmesser:
9,4 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,37*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,38*
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,45*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,73*
€ 33,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.