Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Schuko-Stecker, abgewinkelt auf offenes Ende, H0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteanschlussleitung, Europa, Schuko-Stecker, abgewinkelt auf offenes Ende, H0
Geräteanschlussleitung, Europa, Schuko-Stecker, abgewinkelt auf offenes Ende, H0
Artikel-Nr.:
     4502-33P5049
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70261152
EAN/GTIN:
     4044773294644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05VV-F
Schuko-Winkelstecker
Schutzkontakt-Winkelstecker
Netzanschlussleitung, 70261152, LAPP Das 70261152 ist ein Netzanschlusskabel, das täglich millionenfach als Verlängerungs- und Anschlusskabel für elektrische Geräte, Apparate und Maschinen eingesetzt wird, bei denen Stecker dauerhaft mit dem entsprechenden Kabel verbunden werden müssen. Anwendungen * Elektrische Geräte
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Schuko-Stecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
weiß
Kabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f 3g1,5 schwarz lappkabel, schuko winkelstecker, anschlussleitung 3x1,5, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,39*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 5,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,48*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,14*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 13,58*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.