Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DURACARD ID 300 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) (891000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2334740
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     891000
EAN/GTIN:
     4005546808222
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker

Übersicht

Kurzinfo  DURABLE DURACARD ID 300 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 260 x 300 dpi - bis zu 325 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 95 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 25 Karten - USB 2.0
Gruppe  Drucker
Hersteller  DURABLE Hunke und Jochheim
Hersteller Art. Nr.  891000
Modell  DURACARD ID 300
EAN/UPC  4005546808222

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DURABLE DURACARD ID 300 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung
Druckertyp  Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Max. Mediengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  85.6 mm x 54 mm
Max. Auflösung (S/W)  260 x 300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  260 x 300 dpi
Schnittstelle  USB 2.0
RAM Installiert (Max.)  16 MB
Medientyp  Karten, PVC-Karte
Gesamte Medienkapazität  25 Karten
Druckermerkmale  Randloser Druck
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen  Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8 (64 bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
  
Drucker  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)  260 x 300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  260 x 300 dpi
Druckermerkmale  Randloser Druck
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  16 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Karten, PVC-Karte
Max. Mediengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  85.6 mm x 54 mm
Karten- / Etikettengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke  0.5 mm - 0.76 mm
Gesamte Medienkapazität  25 Karten
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch - 25 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität  25 Karten
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Farbbandkassette (Gelb/Cyan/Magenta/Schwarz/Überzug) - bis zu 100 Karten
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung  CCC, FCC, RoHS, KC, Directive 2009/125/EC, ErP 2009
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8 (64 bits)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 65%

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0
Max. Auflösung (S/W):
260 x 300 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
260 x 300 dpi
Druckermerkmale:
Randloser Druck
RAM Installiert (Max.):
16 MB
Medientyp:
Karten, PVC-Karte
Max. Mediengröße:
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst):
85.6 mm x 54 mm
Karten- / Etikettengröße:
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke:
0.5 mm - 0.76 mm
Gesamte Medienkapazität:
25 Karten
Vorlageneinzug für Medien:
1 x automatisch - 25 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität:
25 Karten
Verbindungen:
1 x USB 2.0
Kennzeichnung:
CCC, FCC, RoHS, KC, Directive 2009/125/EC, ErP 2009
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 65%
Weitere Suchbegriffe: thermosublimationsdrucker, 891000, durable, duracard, kartendrucker, duracard®, farbe, karten/stunde, kartenstunde, karten, stunde, plastikkartendrucker, thermosublimation/thermische, übertragung, cr80, card, 85.6, einfarbig)/, kapazität:, thermosublimationthermische, bertragung, einfarbig, kapazitt, thermosublimation, thermische, kapazität
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,61*
€ 750,76*
€ 1,93*
ab € 736,53*
€ 779,04*
€ 5,50*
ab € 728,79*
€ 780,57*
Frei Haus
ab € 739,48*
€ 784,04*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 801,71*
€ 846,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,11*
€ 1.006,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,33*
€ 1.005,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,58*
€ 995,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,14*
€ 979,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,71*
€ 954,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
891300
ab € 46,42*
Zubehör
Durable
891402
ab € 13,99*
Zubehör
Durable
891502
ab € 14,96*
Zubehör
Durable
891122
ab € 38,69*
Zubehör
Durable
891201
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.