Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURACARD Plastikkarte, 54 x 86 mm, weiß, 0,76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURACARD Plastikkarte, 54 x 86 mm, weiß, 0,76mm
DURACARD Plastikkarte, 54 x 86 mm, weiß, 0,76mm
DURACARD Plastikkarte, 54 x 86 mm, weiß, 0,76mm
DURACARD Plastikkarte, 54 x 86 mm, weiß, 0,76mm
Artikel-Nr.:
     1682-132000801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     891502
EAN/GTIN:
     4005546808277
Suchbegriffe:
Ausweiskarte
Kunststoffkarten
PVC Karte
Plastikkarte
DURABLE Plastikkarten Standard für Kartendrucker DURACARD
dicke PVC-Karten, Format: (B)85,60 x(H)53,98 mm,
zur Bedruckung mit dem DURACARD ID 300,
Kartendicke: 0,76 mm, Farbe: weiß
Inhalt: 100 Stück
(8915-02)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8915
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,95*
€ 20,78*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,85*
€ 20,79*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,18*
€ 21,20*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,50*
€ 21,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,43*
€ 24,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
891000
ab € 710,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.