Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kartendrucker Duracard ID300 + 100 Karten 1Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Kartendrucker Duracard ID300 + 100 Karten 1Farbband
DURABLE Kartendrucker Duracard ID300 + 100 Karten 1Farbband
Artikel-Nr.:
     832-299455
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     891000
EAN/GTIN:
     4005546808222
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Ob Namensschilder, Kunden- oder Mitgliedskarten: Mit DURACARD bedrucken Sie Karten schnell und unkompliziert. Das professionelle System umfasst passendes Zubehör wie Farbbänder, Karten und Kartenhalter. • Ready-to-use Kartendrucker inkl. YMCKO-Farbband und blanko Karten für 100 Ausdrucke • Für die einseitige Bedruckung von Plastikkarten im Format 53,98 x 85,60 mm (ISO 7810, CR80) • Sublimationsdruck (mehrfarbig), Thermotransferdruck (monochrom schwarz) • Randloser, wasserfester Druck in Fotoqualität durch 260 x 300 dpi-Auflösung • Einfache Gestaltung mit kostenloser Beschriftungssoftware DURAPRINT • 16 MB Speicher (RAM) • USB 2.0 (kompatibel mit USB 1.1 und 3.0) Kartendrucker Systemanforderungen PC MAC Windows XP SP3, VISTA, 7 und 8 oder höher MAC OS X 10.6 oder höher, Intel Prozessor 512 MB RAM 512 MB RAM 1024x768 Pixel Auflösung 1024x768 Pixel Auflösung 1 USB Port 1 USB Port Weitere Infos zum DURACARD Konzept, aktuelle Treiber- und Softwareupdates sowie Videoanleitungen zu Installation und Kartengestaltung finden Sie hier >>
Weitere Informationen:
weight:
2.820 kg
height:
0.310 m
width:
0.290 m
depth:
0.380 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 706,85*
€ 750,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,21*
€ 750,32*
€ 5,50*
ab € 727,05*
€ 783,60*
Frei Haus
ab € 738,41*
€ 783,60*
€ 4,95*
ab € 737,63*
€ 783,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,31*
€ 892,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,00*
€ 891,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,48*
€ 878,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,67*
€ 865,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,85*
€ 841,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
891300
ab € 46,41*
Zubehör
Durable
891402
ab € 13,58*
Zubehör
Durable
891502
ab € 14,84*
Zubehör
Durable
891122
ab € 38,60*
Zubehör
Durable
891201
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.