Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURACARD Plastikkarte, 54 x 86 mm, weiß, 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURACARD Plastikkarte, 54 x 86 mm, weiß, 0,5mm
DURACARD Plastikkarte, 54 x 86 mm, weiß, 0,5mm
DURACARD Plastikkarte, 54 x 86 mm, weiß, 0,5mm
DURACARD Plastikkarte, 54 x 86 mm, weiß, 0,5mm
Artikel-Nr.:
     1682-132000901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     891402
EAN/GTIN:
     4005546808260
Suchbegriffe:
Ausweiskarte
Kunststoffkarten
PVC Karte
Plastikkarte

Beschreibung:
Zur Bedruckung mit DURABLE Kartendrucker DURACARD ID 300. dünn Material: Polyvinylchlorid B x H: 53,98 x 86,6 mm Farbe: weiß

  • Plastikkarten DURACARD dünn
  • weiß
  • 100 St

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8914
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,57*
€ 19,21*
9 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,57*
€ 19,23*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,85*
€ 20,24*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 14,38*
€ 20,24*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,60*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
891000
ab € 710,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.