Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2310016 Herst.-Nr.: ECMSDM16GHC10GP EAN/GTIN: 3126170142252 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | EMTEC Gold+ - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - Class 10 - microSD - Gold | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | EMTEC | Hersteller Art. Nr. | ECMSDM16GHC10GP | Modell | Gold+ | EAN/UPC | 3126170142252 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | EMTEC Gold+ - Flash-Speicherkarte - 16 GB - microSD | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSD | Speicherkapazität | 16 GB | Geschwindigkeit | Class 10 | Farbe | Gold | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 16 GB | Farbe | Gold | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | SD Speed Class | Class 10 | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 85 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 21 MB/s | Formfaktor | microSD | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 16 GB | Farbe: | Gold | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | SD Speed Class: | Class 10 | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 85 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 21 MB/s | Formfaktor: | microSD | Enthaltener Speicheradapter: | microSD/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, emtec, gold, ecmsdm16ghc10gp, gold+, 16gb, class, microsd, flashspeicherkarte, sdadapter, inbegriffen, adapter, flash, speicherkarte, microsdhc, cl10, uhsi, +adapter, elitegold, 85mb/s, blister, 85mbs, 85mb, card, sdhc, cl.10, inkl. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,31* | € 7,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 5,32* | € 7,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,11* | € 15,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,58* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|