Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec microSD Class10 Gold+ 128GB MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec microSD Class10 Gold+ 128GB MicroSDXC Klasse 10
Emtec microSD Class10 Gold+ 128GB MicroSDXC Klasse 10
Emtec microSD Class10 Gold+ 128GB MicroSDXC Klasse 10
Emtec microSD Class10 Gold+ 128GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30657515
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMSDM128GXC10GP
EAN/GTIN:
     3126170142283
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer mobilen Geräte!

Ideal um die Speicherkapazität von Smartphones and Tablets zu erweitern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
13 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
10 Stück(e)
Außenkarton
Menge äußerer Karton
160 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
21 MB/s
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
3126170142344
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3126170142405
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emtec
ECMSDM8GHC10GP
ab € 17,18*
Zubehör
Emtec
ECMSDM16GHC10GP
ab € 5,26*
Zubehör
Emtec
ECMSDM32GHC10GP
ab € 10,57*
Zubehör
Emtec
ECMSDM64GXC10GP
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.