Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec microSD Class10 Gold+ 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec microSD Class10 Gold+ 32GB
Emtec microSD Class10 Gold+ 32GB
Emtec microSD Class10 Gold+ 32GB
Emtec microSD Class10 Gold+ 32GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30455566
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMSDM32GHC10GP
EAN/GTIN:
     3126170142269
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer mobilen Geräte!

Ideal um die Speicherkapazität von Smartphones and Tablets zu erweitern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
13 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
10 Stück(e)
Außenkarton
Menge äußerer Karton
160 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
21 MB/s
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
3126170142320
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3126170142382
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emtec
ECMSDM8GHC10GP
ab € 17,24*
Zubehör
Emtec
ECMSDM128GXC10GP
ab € 4,85*
Zubehör
Emtec
ECMSDM16GHC10GP
ab € 5,28*
Zubehör
Emtec
ECMSDM64GXC10GP
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.