Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2303549 Herst.-Nr.: ECMSDM64GXC10GP EAN/GTIN: 3126170142276 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | EMTEC Gold+ - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - Class 10 - microSD - Gold | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | EMTEC | Hersteller Art. Nr. | ECMSDM64GXC10GP | Modell | Gold+ | EAN/UPC | 3126170142276 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | EMTEC Gold+ - Flash-Speicherkarte - 64 GB - microSD | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSD | Speicherkapazität | 64 GB | Geschwindigkeit | Class 10 | Farbe | Gold | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 64 GB | Farbe | Gold | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | SD Speed Class | Class 10 | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 85 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 21 MB/s | Formfaktor | microSD | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 64 GB | Farbe: | Gold | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | SD Speed Class: | Class 10 | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 85 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 21 MB/s | Formfaktor: | microSD | Enthaltener Speicheradapter: | microSD/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, emtec, gold, ecmsdm64gxc10gp, microsd, 64gb, gold+, adapter, flashspeicherkarte, sdadapter, inbegriffen, class, cl10, uhsi, flash, speicherkarte, microsdxc, +adapter, elitegold, 85mb/s, blister, 85mbs, 85mb, card, sdxc, cl.10, uhs1 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,79* | € 4,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,06* | € 14,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,11* | € 14,41* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,04* | € 22,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|