Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI B512dn - Drucker - monochrom - Duplex - LED - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - Kapazität: 630 Blätter - Gigabit LAN, USB2.0 (45762022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2228967
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45762022
EAN/GTIN:
     5031713063599
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

Produkttext

Mit seiner sehr hohen Druckgeschwindigkeit, einer hohen monatlichen Auslastungskapazität und dem großen Fassungsvermögen der Standard-Papierkassette bewältigt der OKI B512dn auch hohe Druckvolumen mit Leichtigkeit. Dieser intelligente Drucker mit automatischem beidseitigem Druck hilft Papier einzusparen, optimiert die Geschwindigkeit und den Energieverbrauch anhand der Art der zu druckenden Dokumente und schaltet sich sogar über Nacht selbst aus. Mit serienmäßiger Gigabit-Netzwerk-Anbindung liefert der B512dn schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für alle Benutzer im Büro - perfekt für Arbeitsgruppen.

Übersicht

Kurzinfo  OKI B512dn - Drucker - monochrom - Duplex - LED - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. - Kapazität: 630 Blätter - Gigabit LAN, USB 2.0
Gruppe  Drucker
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  45762022
Modell  B512dn
EAN  5031713063599

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  OKI B512dn - Drucker - monochrom - LED
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
Gewicht  13 kg
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  210 x 1321 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  210 mm x 1321 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Schnittstelle  Gigabit LAN, USB 2.0
Prozessor  667 MHz
Installierter RAM (Max.)  512 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)  3 GB
Druckersprache  PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Barcodes  Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Gesamte Medienkapazität  630 Blätter
Medienhandhabung  530-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)  100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  750 - 5500 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.6 cm x 38.7 cm x 39.4 cm

Ausführliche Details





Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  Gigabit LAN, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  4.5 Sek.
Druckersprache  PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten  87 x PCL
136 x PostScript
2 x Bitmap
Strichcode
Barcodes  Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Medienhandhabung  530-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
  
Prozessor  
Prozessor  667 MHz
  
RAM  
Installierter RAM (Max.)  512 MB
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  3 GB
  
Medienhandhabung  
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  210 x 1321 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  210 mm x 1321 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge  International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Gesamte Medienkapazität  630 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen  1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 530 Blätter Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2
Max. Medienkapazität  1160 Blätter
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  750 - 5500 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle und Merkmale  IPsec
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig
1 x LAN - RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  630 Watt
Energierverbrauch Standby  80 Watt
Energierverbrauch Sleep  1.4 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)  30 dBA
Schallemission (Betrieb)  56 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  28.6 cm
Tiefe  38.7 cm
Höhe  39.4 cm
Gewicht  13 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,7 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
Gigabit LAN, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
4.5 Sek.
Druckersprache:
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten:
87 x PCL , 136 x PostScript , 2 x Bitmap , Strichcode
Medienhandhabung:
530-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
Prozessor:
667 MHz
Installierter RAM (Max.):
512 MB
Flash-Speicher:
3 GB
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
210 x 1321 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
210 mm x 1321 mm
Gesamte Medienkapazität:
630 Blätter
Max. Medienkapazität:
1160 Blätter
Monatliche Kapazität (max.):
100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
750 - 5500 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle und Merkmale:
IPsec
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig , 1 x LAN - RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
630 Watt
Energierverbrauch Standby:
80 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1.4 Watt
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby):
30 dBA
Schallemission (Betrieb):
56 dBA
Breite:
28.6 cm
Tiefe:
38.7 cm
Höhe:
39.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, oki laserdrucker duplex, oki laserdrucker, laserdrucker, 1200, 45762022, b512dn, drucker, duplex, a4/legal, kapazität:, blätter, gigabit, a4legal, kapazitt, bltter, legal, kapazität, seiten/min., seitenmin, seiten, hohen, leddrucker, seiner, sehr, druckgeschwindigkeit, einer, monatlichen, auslastungskapazität
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 404,96*
€ 452,06*
€ 4,50*
ab € 405,78*
€ 453,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 409,77*
€ 457,74*
2 Tage
18
€ 2,50*
ab € 424,82*
€ 475,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 445,15*
€ 495,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,03*
€ 589,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,04*
€ 585,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,38*
€ 569,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,52*
€ 559,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,15*
€ 529,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44574302
ab € 98,45*
Zubehör
OKI
44575714
ab € 144,18*
Zubehör
OKI
45807102
ab € 65,16*
Zubehör
OKI
45807106
ab € 81,09*
Zubehör
OKI
45807111
ab € 98,83*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 39,42*
Zubehör
OKI
45830222
ab € 39,40*
Zubehör
KOMPA
44574302-KOMPA
ab € 28,56*
Zubehör
KOMPA
45807102-KOMPA
ab € 25,37*
Zubehör
KOMPA
45807106-KOMPA
ab € 22,47*
Zubehör
KOMPA
45807111-KOMPA
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.