Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - Mini-USB, Typ B (M) - 2,0m (USB/USB2.0) - 90-Grad-Anschluss - Schwarz (83544)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2183943
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83544
EAN/GTIN:
     4043619835447
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK EASY-USB - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - Mini-USB, Typ B (M) - 2 m (USB/USB 2.0) - 90-Grad-Anschluss - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83544
Modell  EASY-USB
EAN/UPC  4043619835447

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK EASY-USB - USB-Kabel - 2 m
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse, umkehrbarer Adapter
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Mini-USB, Typ B - männlich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse, umkehrbarer Adapter
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Mini-USB, Typ B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x Mini-USB, Typ B - männlich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: delock, 83544, stecker, easyusb, easy, schwarz, usbkabel, kabel, gewinkelt, miniusb, mini, typa, unten, minib, oben, oben/unten, 4014619774807, obenunten, 2.0a, stecker/stecker, anschlusskabel, usba, usbminib, 2.00, beidseitig, verwendbarer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 9,90*
ab € 3,03*
€ 4,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,10*
€ 11,70*
6 Tage
12
€ 1,00*
ab € 8,97*
€ 12,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,02*
€ 19,86*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82915
ab € 10,90*
Zubehör
Delock
83497
ab € 2,92*
Zubehör
Delock
83500
ab € 6,44*
Zubehör
Delock
83498
ab € 3,34*
Zubehör
Delock
83401
ab € 1,06*
Zubehör
Delock
83559
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.