Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T8392 - 192.4 ml - Cyan - Nachfülltinte - für WorkForce Pro R8590 D3TWFC, WF-R8590, WF-R8590 D3TWFC, WF-R8590DTWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2154873
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T839240
EAN/GTIN:
     8715946542515
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen

Übersicht

Kurzinfo  Epson T8392 - 192.4 ml - Cyan - Nachfülltinte - für WorkForce Pro R8590 D3TWFC, WF-R8590, WF-R8590 D3TWFC, WF-R8590DTWF
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T839240
Modell  T8392
EAN/UPC  8715946542515

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T8392 - Cyan - Nachfülltinte
Produkttyp  Nachfülltinte
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  192.4 ml
Patronenmerkmale  Epson DURABrite Pro
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten
Kompatibel mit  WorkForce Pro R8590 D3TWFC, WF-R8590 D3TWFC, WF-R8590 D3TWFC Flex, WF-R8590 DTWF, WF-R8590 DTWFC, WF-R8590 DTWFC Flex, WF-R8590DTWF, WF-R8590DTWF Flex

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Nachfülltinte
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  192.4 ml
Patronenmerkmale  Epson DURABrite Pro
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson WorkForce Pro R8590 D3TWFC, WF-R8590 D3TWFC, WF-R8590 D3TWFC Flex, WF-R8590 DTWF, WF-R8590 DTWFC, WF-R8590 DTWFC Flex, WF-R8590DTWF, WF-R8590DTWF Flex

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Nachfülltinte
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
192.4 ml
Patronenmerkmale:
Epson DURABrite Pro

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-8590 D3TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8500 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 D3TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 D3TWFC Flex; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 DTWF Flex; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 DTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 DTWFC Flex; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 Series
Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan, 8590, epson, wfr8590, d3twfc, cyan, c13t839240, 839240, t8392, workforce, 8392, r8590, 1924, 192.4, original, nachfülltinte, nachflltinte, wfr8590dtwf, r8590dtwf, tinte, 1924ml, rips, supply, unit, wfr8590dtwf/d3twfc, 192.4ml, ''xl''
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,95*
ab € 154,22*
€ 192,73*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 154,19*
€ 193,37*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 163,42*
€ 202,91*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 171,00*
€ 210,58*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,74*
€ 210,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T839140
ab € 87,71*
Ähnlich
Epson
C13T869140
ab € 271,75*
Ähnlich
Epson
C13T869240
ab € 488,82*
Ähnlich
Epson
C13T839340
ab € 154,36*
Ähnlich
Epson
C13T869340
ab € 406,70*
Ähnlich
Epson
C13T839440
ab € 183,19*
Ähnlich
Epson
C13T869440
ab € 405,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.