Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-204838 Herst.-Nr.: 89178 EAN/GTIN: 4043619891788 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock 4 x serial PCI Express Card - Serieller Adapter - PCIe - RS-232 - 4 Anschlüsse | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 89178 | EAN/UPC | 4014619494033 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock 4 x serial PCI Express Card - Serieller Adapter - PCIe - 4 Anschlüsse | Gerätetyp | Serieller Adapter | Formfaktor | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 1.0a | Anz. Anschlüsse | 4 Anschlüsse | Data Link Protocol | RS-232 | Datenübertragungsrate | 230.4 Kbps | Systemanforderungen | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Serieller Adapter - 4 Anschlüsse | Formfaktor | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 1.0a | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Data Link Protocol | RS-232 | Datenübertragungsrate | 230.4 Kbps | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Halteblech) | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Treiber undamp; Dienstprogramme | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Zusätzliche Anforderungen | CD-ROM | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Serieller Adapter - 4 Anschlüsse | Formfaktor: | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp): | PCI Express x1 | PCI-Spezifikationsrevision: | PCIe 1.0a | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Data Link Protocol: | RS-232 | Datenübertragungsrate: | 230.4 Kbps | Kompatible Steckplätze: | 1 x PCI Express x1 | Zubehör im Lieferumfang: | Low profile Slotblech | Software inbegriffen: | Treiber undamp; Dienstprogramme | Zusätzliche Anforderungen: | CD-ROM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, Slotbleche, Slotblende, delock adapter rs232, adapter rs232, pcie sas controller, delock, 89178, express, rs232, pcie, card, serial, serieller, adapter, anschlüsse, anschlsse, seriell, karte, 4014619494033, profile, [89178], expr, dsub9, slotblech, inkl., lpbleche, inkl, sub9, bleche |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 36,74* | € 46,98* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,90* | € 47,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,13* | € 48,95* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 39,52* | € 50,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 48,70* | € 61,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|