Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 4 x serial PCI Express card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 4 x serial PCI Express card Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 4 x serial PCI Express card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1713461
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89178
EAN/GTIN:
     4043619891788
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die DeLock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um vier externe Serielle Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Scanner, Drucker, Mäuse etc. anschließen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.2304 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/XP-64/Vista, Linux, MAC
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61796
ab € 22,26*
Zubehör
Delock
89243
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.