Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61796 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61796 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 61796 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 61796 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6997130
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61796
EAN/GTIN:
     4948570112227
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät delock
speicherkartenlesegerät
Mit diesem Compact Flash Adapter von Delock können Sie SD oder MMC Speicherkarten für Ihre Kamera mit Compact Flash Slot verwenden. Stecken Sie einfach die SD oder MMC Karte in den CF Adapter und diesen dann in Ihre Kamera. Die Datentransferrate ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Kompaktflash
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
89178
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.