Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - USB-Kabel - USB2.0 Typ A, 4-polig (M) - USB2.0 Typ B (M) gewinkelt 90° - 1,0m - Schwarz (83519)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1975687
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83519
EAN/GTIN:
     4043619835195
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - USB-Kabel - USB 2.0 Typ A, 4-polig (M) - USB 2.0 Typ B (M) gewinkelt 90° - 1 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83519
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - USB-Kabel - 1 m
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  USB 2.0 Typ B Stecker 90° gewinkelt
Länge  1 m
Anschluss/Anschlüsse  USB 2.0 Typ A
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB 2.0 Typ B
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  26
Kabeleigenschaften  USB 2.0 Typ B Stecker 90° gewinkelt
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  USB 2.0 Typ A
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB 2.0 Typ B
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
26
Kabeleigenschaften:
USB 2.0 Typ B Stecker 90° gewinkelt
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
USB 2.0 Typ B
Produktzertifizierungen:
USB / Hi-Speed USB
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 83519, delock, stecker, schwarz, kabel, typa, typb, gewinkelt, 4014619075423, usbkabel, [83519]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
129
€ 9,90*
ab € 1,87*
€ 2,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 7,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,73*
€ 11,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,72*
€ 16,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82915
ab € 10,88*
Zubehör
Delock
83497
ab € 2,92*
Zubehör
Delock
83500
ab € 6,39*
Zubehör
Delock
83498
ab € 3,34*
Zubehör
Delock
83499
ab € 3,54*
Zubehör
Delock
83401
ab € 1,06*
Zubehör
Delock
83502
ab € 8,80*
Zubehör
Delock
83559
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.