Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST (24+1) dual link 1,0m (11.04.5511)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
Artikel-Nr.:
     2753I-1944070
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5511
EAN/GTIN:
     7611990125500
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
DVI, als Standard für digitale Übertragung, wird zwischen Grafikkarte und digitalem Monitor (z.B. TFT) verwendet. Durch die direkte Übertragung von digitalen Signalen kann bei Grafikkarten- sowie in der Monitorelektronik ohne die Umwandlung Digital/Analog gearbeitet werden.

  • Hochwertiges doppelt geschirmtes Kabel
  • Zweifache Abschirmung (Folie+Geflecht) für die optimale Übertragung der Bildsignale.
  • Mantelaußenhülle mit zusätzlicher Nylongeflechtschutzschicht.
  • Rändelschrauben mit verlängerter Schraubachse zu optimalen Halt der Stecker.
  • Goldene Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.04.5511
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  DVI-Kabel (dual link)
Speditionsware  nein
Länge  1,0 m
Typ des linken Anschlusses  DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz-gold
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  ja
Bruttogewicht  0.075 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.04.5511
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel (dual link)
Speditionsware:
nein
Länge:
1,0 m
Typ des linken Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz-gold
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Bruttogewicht:
0.075 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1m, roline, 5511, 11045511, 11.04.5511, gold, monitorkabel, dual, link, stst, 24+1, dvid, 1poliger, stecker, 3840, 2160, poliger, videokabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 14,29*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,54*
€ 19,27*
5 Tage
107
€ 1,00*
ab € 14,87*
€ 21,05*
1 Tag
68
€ 5,95*
ab € 18,34*
€ 28,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,16*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.5511
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.