Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5511
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5511
EAN/GTIN:
     7611990125500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1

ROLINE GOLD DVI Monitorkabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @30Hz!

  • Hochwertiges doppelt geschirmtes Kabel
  • Zweifache Abschirmung (Folie+Geflecht) für die optimale Übertragung der Bildsignale
  • Mantelaußenhülle mit zusätzlicher Nylongeflechtschutzschicht
  • Rändelschrauben mit verlängerter Schraubachse zu optimalen Halt der Stecker
  • Goldene Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel (dual link)
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
200.4 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.075 kg
Bruttogewicht:
0,075
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.35
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1m, vergoldet, Blister-Verpackung, anschlusskabel, dvid, Kabel, Monitorkabel, Abschirmung, monitorkabel, kabel, stecker, Retail, duallink, Ferrit, bildschirmkabel, ROLINE GOLD Kabel, DVIkabel, displaykabel, Hochwertig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.5511
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.