Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomie, Vertical Mouse, vertical, ergonomisch, Mauspad, Ergonomie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1930641
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054750
EAN/GTIN:
     4007249547507
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage

Übersicht

Kurzinfo  Hama Laser Mouse Pad - Mauspad - Schwarz
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00054750
Modell  Laser Mouse Pad
EAN/UPC  4007249547507

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Laser Mouse Pad - Mauspad
Produkttyp  Mauspad
Produktmaterial  Polypropylen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 cm x 18 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mauspad
Produktmaterial  Polypropylen
Breite  22 cm
Tiefe  18 cm
Stärke  0.1 cm
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Mauspad
Produktmaterial:
Polypropylen
Breite:
22 cm
Tiefe:
18 cm
Stärke:
0.1 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 4,12*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,44*
€ 5,00*
ab € 5,26*
€ 8,06*
€ 3,90*
ab € 5,98*
€ 9,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,11*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,43*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,29*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,69*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,67*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,05*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 8,95*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,05*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.