Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1884641 Herst.-Nr.: MUMFRCA EAN/GTIN: 0065030783309 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse) - Audiokabel - RCA-Phono x 2 (W) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - 15.24 cm - Schwarz - für P/N: SV411KUSB | Gruppe | Kabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | MUMFRCA | EAN/UPC | 0065030783309 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse) - Audiokabel - 15.24 cm | Kabel | Audiokabel | Länge | 15.24 cm | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x RCA-Phono x 2 - weiblich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | Zusätzliche Merkmale | Nickelbeschichtete Anschlüsse, farbcodierte Anschlüsse | Entwickelt für | P/N: SV411KUSB | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Audiokabel | Kabelmantelmaterial | PVC | Zusätzliche Merkmale | Nickelbeschichtete Anschlüsse, farbcodierte Anschlüsse | Länge | 15.24 cm | Farbe | Schwarz | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x RCA-Phono x 2 - weiblich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | StarTech.com StarView SV411KUSB | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Audiokabel | Kabelmantelmaterial: | PVC | Zusätzliche Merkmale: | Nickelbeschichtete Anschlüsse, farbcodierte Anschlüsse | Länge: | 15.24 cm | Farbe: | Schwarz | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RCA-Phono x 2 - weiblich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | Entwickelt für: | StarTech.com StarView SV411KUSB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Klinke Y-Adapter, Klinke Y-Kabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker, 35mm, klinke, audiokabel, startech, 15cm, rca/cinch, mumfrca, rcacinch, cinch, stecker/buchse, startech.com, steckerbuchse, startechcom, stecker, buchse, klinkenstecker/rca, ykabel, 15.24, stereo, klinkensteckerrca, 1524, klinkenstecker, kabel, weiblich, miniphone, männlich |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,21* | € 4,93* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,29* | € 5,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,41* | € 5,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,75* | € 5,74* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 10,31* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|