Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1812967 Herst.-Nr.: SATAPOWADAP EAN/GTIN: 0065030796330 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com 4 Pin Molex auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA Stromadapter - Stromkabel - 15 PIN SATA Power (M) - interne Stromversorgung, 4-polig (M) - 0.2 m - für P/N: ATX2POWER430, ATX2POWER530, BRACKET25SAT, RMC4450, ATXPOW330HS, ATXPOWER300B, ATXPOW400DF, ATXPOW350PRO | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | SATAPOWADAP | EAN/UPC | 0065030796330 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com 4 Pin Molex auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA Stromadapter - Stromkabel - 0.2 m | Typ | Stromkabel | Länge | 0.2 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x 15 PIN Serial ATA Power - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x interne Stromversorgung, 4-polig - männlich | Entwickelt für | P/N: ATX2POWER430, ATX2POWER530, BRACKET25SAT, RMC4450, ATXPOW330HS, ATXPOWER300B, ATXPOW400DF, ATXPOW350PRO, ATXPOW350DF, RMC2300, ATXPOW250PRO, ATXPOW300PRO, ATXPOWER250, ATXPOWER300 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Stromkabel | Länge | 0.2 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x 15 PIN Serial ATA Power - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x interne Stromversorgung, 4-polig - männlich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | StarTech.com 430 Watt ATX12V 2.3 80 Plus Computer Power Supply Active PFC, 4U Black Steel Rack Mount Server Case with 450W P4 Power Supply, 530 Watt ATX12V 2.3 80 Plus Computer Power Supply Active PFC | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Stromkabel | Länge: | 0.2 m | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x 15 PIN Serial ATA Power - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x interne Stromversorgung, 4-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, PC-Stromkabel P4, Adapter SATA, SATA Adapter, S-ATA Kabel, SATA Kabel, SATA Stromadapter, S-ATA Powerkabel, S-ATA Stromkabel, SATA Powerkabel, SATA Stromkabel, startech displayport adapterkabel, adapterkabel dvi, sata, startech, startech.com, startechcom, stromadapter, stecker, satapowadap, molex, 15cm, kabel, serialata, buchse, satastromstecker, serial, stromkabel, interne, stromversorgung, 4polig, p/n:, bracket125ptp, pexusb311ac3, pexusb312a, stromstecker, polig, einen, eine |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,21* | € 4,94* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,41* | € 5,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 4,81* | € 7,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,67* | € 13,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 10,34* | € 14,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|