Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1586367 Herst.-Nr.: 24B6213 EAN/GTIN: 0734646503495 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lexmark - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Lexmark M1140, M1140+, XM1140 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Lexmark | Hersteller Art. Nr. | 24B6213 | Modell | | EAN/UPC | 1220319917700 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lexmark - Schwarz - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Kapazität | Bis zu 10000 Seiten | Kompatibel mit | Lexmark M1140, M1140+, XM1140 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | Bis zu 10000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Lexmark M1140, M1140+, XM1140 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 10000 Seiten | Kompatibel mit: | Lexmark M1140, M1140+, XM1140 |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | M 1140; M 1140 plus; XM 1140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, 1140, m1140, 24b6213, 6213, schwarz, xm1140, tonerpatrone, original, m1140+, toner, black, cartridge, 10000, 10.000, seiten, 10000seiten, 7346465034956, kapazitätsangabe, basierend, einer, deckung, 5 %:, seiten., bsdtoner, m1140/xm1140 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 113,09* | € 144,87* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 114,01* | € 146,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 114,73* | € 146,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 115,98* | € 147,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 118,85* | € 151,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|