Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C54x, X54x Rückgabe-Tonerkassette Schwarz (ca. 2.500 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C54x, X54x Rückgabe-Tonerkassette Schwarz (ca. 2.500 Seiten)
Lexmark C54x, X54x Rückgabe-Tonerkassette Schwarz (ca. 2.500 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-C540H1KG
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C540H1KG
EAN/GTIN:
     734646083454
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe-Toner Schwarz 2500 Seiten für C540, C543, C544, X543, X544
Lexmark Druckkassetten passen sich an Ihre Druckvolumen an, um die günstigsten Kosten pro Seite zu bieten - und dies ohne jeden Kompromiss bei der Druckqualität. Die Lexmark Toner-Technologie der neuen Generation für Farblaserdrucker bietet beste Ergebnisse mit brillanten Farben, realistischen Fotos und scharfem Text.

Sie können sich darauf verlassen, dass Ihnen Original Lexmark Druckkassetten keine Kopfschmerzen bereiten. Die Lexmark Tonerkassetten sind nicht nur einfach zu handhaben, sondern nehmen auch weniger Platz in Anspruch und produzieren weniger recyclebare Abfälle. Lexmark stellt Programme bereit, mit denen die Umweltauswirkungen von Original Lexmark Verbrauchsmaterialien reduziert werden.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Schwarz
  • Hohe Ergiebigkeit
  • Bis zu 2500 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 540 N; C 543 DN; C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; C 546 DTN; Optra C 540 N; Optra C 543 DN; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; Optra C 546 DTN; X 543 DN; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N; X 546 DTN; X 548 DE; X 548 DTE
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C540A1YG
ab € 67,18*
Ähnlich
Lexmark
C540H1YG
ab € 41,81*
Ähnlich
Lexmark
C540A1MG
ab € 67,95*
Ähnlich
Lexmark
C540H1MG
ab € 69,41*
Ähnlich
Lexmark
C540A1KG
ab € 50,19*
Ähnlich
Lexmark
C546U1KG
ab € 176,28*
Ähnlich
Lexmark
C540H2CG
ab € 156,71*
Ähnlich
Lexmark
C540H2YG
ab € 156,33*
Ähnlich
Lexmark
C540H2MG
ab € 153,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.