Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon KC-18IL - 17.3 x 22 mm Druckpatrone / Papiersatz - für Canon SELPHY CP1000, CP1200, CP1300, CP1500, CP530, CP790, CP800, CP820, CP900, CP910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1561928
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7740A001AH
EAN/GTIN:
     0013803013030
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone Canon
Druckerpatronen Canon

Übersicht

Kurzinfo  Canon KC-18IL - 17.3 x 22 mm Druckpatrone / Papiersatz - für Canon SELPHY CP1000, CP1200, CP1300, CP1500, CP530, CP790, CP800, CP820, CP900, CP910
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  7740A001
Modell  KC-18IL
EAN/UPC  0013803013030

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon KC-18IL - 1 - 17.3 x 22 mm - Druckpatrone / Papiersatz
Produkttyp  Druckpatrone / Papiersatz
Drucktechnologie  Farbensublimierung, Thermal Transfer
Enthaltene Menge  1
Mediengröße  17.3 x 22 mm
Kompatibel mit  CP-10, 100, 200, 220, 300, 330; Canon SELPHY CP1000, CP1200, CP1300, CP1500, CP330, CP400, CP500, CP510, CP520, CP530, CP600, CP710, CP720, CP730, CP740, CP750, CP760, CP770, CP780, CP790, CP800, CP820, CP900, CP910

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckpatrone / Papiersatz
Drucktechnologie  Farbensublimierung, Thermal Transfer
Enthaltene Anz.  1
  
Media  
Mediengrößen  17.3 x 22 mm
Im Lieferumfang enthaltene Medien  Etiketten - 17.3 x 22 mm - 18
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Canon CP-10, 100, 200, 220, 300, 330
Canon SELPHY CP1000, CP1200, CP1200 Battery Pack Bundle, CP1200 Card Print Kit, CP1200 Printing Kit, CP1300, CP1500, CP330, CP400, CP500, CP510, CP520, CP530, CP600, CP710, CP720, CP730, CP740, CP750, CP760, CP770, CP780, CP790, CP800, CP820, CP900, CP910, CP910 Printing Kit

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckpatrone / Papiersatz
Drucktechnologie:
Farbensublimierung, Thermal Transfer
Enthaltene Anz.:
1
Mediengrößen:
17.3 x 22 mm
Im Lieferumfang enthaltene Medien:
Etiketten - 17.3 x 22 mm - 18
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 10,00*
ab € 22,74*
€ 31,48*
4 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 41,48*
€ 55,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,80*
€ 63,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
7741A001AA
ab € 16,14*
Ähnlich
Canon
7429B001AA
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.