Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon KC-18IS Tinten- und Papiersatz Kreditkartenformat – 18 quadratische Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon KC-18IS Tinten- und Papiersatz Kreditkartenformat – 18 quadratische Etiketten
Canon KC-18IS Tinten- und Papiersatz Kreditkartenformat – 18 quadratische Etiketten
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-7429B001AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7429B001AA
EAN/GTIN:
     4960999922171
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Druckerpatrone
Druckerpatronen

Canon KC-18IS Tinten- und Papiersatz Kreditkartenformat – 18 quadratische Etiketten

Ideal für Dekorationen und kreative Projekte mit Bildern von beliebten Smartphone-Apps und Kompaktkameras

Kompatible Produkte

  • Canon Selphy CP1000
  • Canon Selphy CP1200
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
18 quadratische Sticker im Format 54 x 54 mm

Kompatible Geräte:
Canon:
Card Photo Printer CP 100; Card Photo Printer CP 200; Card Photo Printer CP 220; Card Photo Printer CP 300; Card Photo Printer CP 330; Selphy CP 1000; Selphy CP 1200; Selphy CP 1200 Series; Selphy CP 1200 white; Selphy CP 1300; Selphy CP 1300 pink; Selphy CP 1300 Series; Selphy CP 1300 white; Selphy CP 1500; Selphy CP 1500 pink; Selphy CP 1500 Series; Selphy CP 1500 white; Selphy CP 220; Selphy CP 330; Selphy CP 400; Selphy CP 500; Selphy CP 510; Selphy CP 520; Selphy CP 530; Selphy CP 600; Selphy CP 710; Selphy CP 720; Selphy CP 730; Selphy CP 740; Selphy CP 750; Selphy CP 760; Selphy CP 770; Selphy CP 780; Selphy CP 780 Blue; Selphy CP 780 Pink; Selphy CP 780 Series; Selphy CP 790; Selphy CP 800; Selphy CP 810; Selphy CP 820; Selphy CP 900; Selphy CP 910
Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Farbband Kartendrucker, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Papierband, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, inkjetpapier canon, druckerpatrone für canon, Toner und Fotopapier
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
7741A001AA
ab € 16,06*
Ähnlich
Canon
7740A001AH
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.