Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Multi Pack Incl. Ink Paper 18 Sheets Original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Multi Pack Incl. Ink Paper 18 Sheets Original Tintenpatrone
Canon Multi Pack Incl. Ink Paper 18 Sheets Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     7405B-991252127
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7740A001
EAN/GTIN:
     4960999047065
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone Canon
Druckerpatronen Canon

Canon Multi Pack Incl. Ink Paper 18 Sheets Original Tintenpatrone

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Canon KC-18IL - 1 - Gelb, Cyan, Magenta - 144 Stck. - 17.3 x 22 mm - Druckpatrone / Papiersatz Produkttyp: Druckpatrone / Papiersatz Drucktechnologie: Farbensublimierung, Thermal Transfer Druckfarbe: Gelb, Cyan, Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 18 Seiten Enthaltene Menge: 1 Mediengröße: 17.3 x 22 mm Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 8 Anz. Medien mit Karten: 18 Bogen Enthaltene Menge: 144 Stck. Kompatibel mit: CP-10, 100, 200, 220, 300, 330; Canon SELPHY CP1000, CP1200, CP1300, CP1500, CP330, CP400, CP500, CP510, CP520, CP530, CP600, CP710, CP720, CP730, CP740, CP750, CP760, CP770, CP780, CP790, CP800, CP820, CP900, CP910

Canon Multi Pack Incl. Ink Paper 18 Sheets Original Tintenpatrone

Produktbeschreibung:

Format: 54 x 86 mm · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermosublimationsdrucker · Kompatible Geräte (nur für Suche): Card Photo Printer,Selphy,CP100,CP200,CP220,CP300,CP330,Selphy CP220,Selphy CP330,Selphy CP400,Selphy CP500,Selphy CP510,Selphy CP520,Selphy CP530,Selphy CP600,Selphy CP710,Selphy CP720,Selphy CP730,Selphy CP740,Selphy CP750,Selphy CP760,Selphy CP770,Selphy CP780,Selphy CP790,Selphy CP800,Selphy CP810,Selphy CP820,Selphy CP900,Selphy CP910,Selphy CP1000,Selphy CP1200,Selphy CP1300,CP330,CP400,CP500,CP510,CP520,CP530,CP600,CP710,CP720,CP730,CP740,CP750,CP760,CP770,CP780,CP790,CP800,CP810,CP820,CP900,CP910,CP1000,CP1200,CP1300 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): Selphy CP 810,Selphy CP 800,Selphy CP 790,Selphy CP 780,Selphy CP 770,Selphy CP 760,Selphy CP 750,Selphy CP 740,Selphy CP 730,Selphy CP 720,Selphy CP 710,Selphy CP 600,Selphy CP 530,Selphy CP 520,Selphy CP 510,Selphy CP 500,Selphy CP 400,Selphy CP 330,Selphy CP 220,Selphy CP 200,Selphy CP 100,Selphy CP 820,Selphy CP 900,Selphy CP 910,Selphy CP 1000,Selphy CP 1200,Selphy CP 1300 · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Weitere technische Daten: Passend für SELPHY CP1300, CP1200, CP1000, CP910, CP900, CP820, CP810, CP800, CP790, CP780

Technische Details:

Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Druckpatrone / Papiersatz
Drucktechnologie
Farbensublimierung, Thermal Transfer
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.
1
Ergiebigkeit
Bis zu 18 Seiten
Media
Mediengrößen
17.3 x 22 mm
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
8
Anz. Medien mit Karten
18 Bogen
Enthaltene Menge
144 Stck.
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon CP–10, 100, 200, 220, 300, 330 ¦ Canon SELPHY CP1000, CP1200, CP1200 Battery Pack Bundle, CP1200 Card Print Kit, CP1200 Printing Kit, CP1300, CP1500, CP330, CP400, CP500, CP510, CP520, CP530, CP600, CP710, CP720, CP730, CP740, CP750, CP760, CP770, CP780, CP790, CP800, CP820, CP900, CP910, CP910 Printing Kit


Kompatible Geräte:
Canon:
Card Photo Printer CP 100; Card Photo Printer CP 200; Card Photo Printer CP 220; Card Photo Printer CP 300; Card Photo Printer CP 330; Selphy CP 1000; Selphy CP 1200; Selphy CP 1200 Series; Selphy CP 1200 white; Selphy CP 1300; Selphy CP 1300 pink; Selphy CP 1300 Series; Selphy CP 1300 white; Selphy CP 1500; Selphy CP 1500 pink; Selphy CP 1500 Series; Selphy CP 1500 white; Selphy CP 220; Selphy CP 330; Selphy CP 400; Selphy CP 500; Selphy CP 510; Selphy CP 520; Selphy CP 530; Selphy CP 600; Selphy CP 710; Selphy CP 720; Selphy CP 730; Selphy CP 740; Selphy CP 750; Selphy CP 760; Selphy CP 770; Selphy CP 780; Selphy CP 780 Blue; Selphy CP 780 Pink; Selphy CP 780 Series; Selphy CP 790; Selphy CP 800; Selphy CP 810; Selphy CP 820; Selphy CP 900; Selphy CP 910
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 10,00*
ab € 22,97*
€ 31,40*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 41,51*
€ 56,07*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
7741A001AA
ab € 16,03*
Ähnlich
Canon
7429B001AA
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.