Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1559620 Herst.-Nr.: C13T67324A EAN/GTIN: 8715946495309 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson T6732 - 70 ml - Cyan - Nachfülltinte - für Epson L1800, L800, L805, L810, L850 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13T67324A | Modell | T6732 | EAN/UPC | 8715946495309 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson T6732 - Cyan - Nachfülltinte | Produkttyp | Nachfülltinte | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Cyan | Kapazität | 70 ml | Kompatibel mit | Epson L1800, L800, L805, L810, L850 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Nachfülltinte | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Cyan | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | 70 ml | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Epson L1800, L800, L805, L810, L850 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Nachfülltinte | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Cyan | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | 70 ml | Kompatibel mit: | Epson L1800, L800, L805, L810, L850 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | EcoTank L 1800 ITS; EcoTank L 800; EcoTank L 805; EcoTank L 810; EcoTank L 850 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan, epson, cyan, t6732, 6732, c13t67324a, 67324, l800, 1800, original, nachfülltinte, l1800, l805, l810, l850, nachflltinte, 70ml, container, l800/l1800, bottle, standard, tintenstrahl, l800l1800 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 8,29* | € 12,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,46* | € 12,55* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,02* | € 17,33* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,93* | € 31,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|