| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14584884 Herst.-Nr.: C13T67344A EAN/GTIN: 8715946495729 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 450 mm | | Höhe des Versandkartons | 205 mm | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Kompatibilität | Epson L800 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ursprungsland | Indonesien | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 62 mm | | Verpackungstiefe | 145 mm | | Verpackungshöhe | 80 mm | | Paketgewicht | 140 g | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone yellow, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |