Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T6736 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Helle Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T6736 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Helle Magenta
Epson T6736 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Helle Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14584886
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T67364A
EAN/GTIN:
     8715946495743
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Magenta
Kompatibilität
Epson L800
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
140 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T67314A
ab € 8,30*
Ähnlich
Epson
C13T67324A
ab € 8,29*
Ähnlich
Epson
C13T67334A
ab € 8,33*
Ähnlich
Epson
C13T67344A
ab € 8,32*
Ähnlich
Epson
C13T67354A
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.