Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1559618 Herst.-Nr.: C13T67344A EAN/GTIN: 8715946495729 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson T6734 - 70 ml - Gelb - Nachfülltinte - für Epson L1800, L800, L805, L810, L850 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13T67344A | Modell | T6734 | EAN/UPC | 8715946495729 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson T6734 - Gelb - Nachfülltinte | Produkttyp | Nachfülltinte | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Gelb | Kapazität | 70 ml | Kompatibel mit | Epson L1800, L800, L805, L810, L850 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Nachfülltinte | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | 70 ml | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Epson L1800, L800, L805, L810, L850 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Nachfülltinte | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | 70 ml | Kompatibel mit: | Epson L1800, L800, L805, L810, L850 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | EcoTank L 1800 ITS; EcoTank L 800; EcoTank L 805; EcoTank L 810; EcoTank L 850 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, epson, t6734, 6734, gelb, c13t67344a, 67344, l800, 1800, original, nachfülltinte, l1800, l805, l810, l850, nachflltinte, yellow, 70ml, tinte, container, l800/l1800, bottle, standard, tintenstrahl, l800l1800 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 7,66* | € 11,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,77* | € 11,44* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,26* | € 14,64* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 11,05* | € 15,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,09* | € 27,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|