Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-152530 Herst.-Nr.: DC-150 PCI EAN/GTIN: 4027377181503 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dawicontrol DC 150 RAID - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 1.5Gb/s - 150 MBps - RAID 0, 1 - PCI/66 MHz | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | Dawicontrol | Hersteller Art. Nr. | DC-150 RAID Bulk | Modell | DC 150 RAID | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dawicontrol DC 150 RAID - Speichercontroller (RAID) - SATA 1.5Gb/s - PCI/66 MHz | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte | Bustyp | PCI/66 MHz | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s | Datenübertragungsrate | 150 MBps | Unterstützte Geräte | Festplatte | Anzahl Kanäle | 2 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 | RAID Level | RAID 0, RAID 1 | Verpackung | Bulk | Systemanforderungen | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft DOS 6.0 oder später, Microsoft Windows XP, Novell NetWare 6, Red Hat Linux 7.3, SuSE Linux 8.0, SuSE Linux 8.1, Red Hat Linux 8.0, Novell NetWare 6.5 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte | Host-Bus | PCI/66 MHz | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s | Datenübertragungsrate | 150 MBps | Unterstützte Geräte | Festplatte | Anzahl Kanäle | 2 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 | RAID Level | RAID 0, RAID 1 | Prozessor | Silicon Image SiI3112A | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 2 x SATA 1.5Gb/s - Serial ATA, 7-polig (innerhalb) 1 x SATA 1.5Gb/s (außerhalb) | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI / 66 MHz | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | Plug and Play | Verpackung | Bulk | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft DOS 6.0 oder später, Microsoft Windows XP, Novell NetWare 6, Red Hat Linux 7.3, SuSE Linux 8.0, SuSE Linux 8.1, Red Hat Linux 8.0, Novell NetWare 6.5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Gerätetyp: | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte | Host-Bus: | PCI/66 MHz | Schnittstelle: | SATA 1.5Gb/s | Datenübertragungsrate: | 150 MBps | Unterstützte Geräte: | Festplatte | Anzahl Kanäle: | 2 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 2 | RAID Level: | RAID 0, RAID 1 | Prozessor: | Silicon Image SiI3112A | Kompatible Steckplätze: | 1 x PCI / 66 MHz | Kennzeichnung: | Plug and Play | Verpackung: | Bulk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, dawicontrol raid controller, raid controller, raid, dawicontrol, dc150, blister, sender/kanal, sata, senderkanal, sender, kanal, speichercontroller, 1.5gb/s, pci/66, 15gbs, pci66, card, pcmcia, massenspeicher, controller, sata150, mbps |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,29* | € 30,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,03* | € 31,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 29,88* | € 41,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 33,79* | € 46,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,46* | € 59,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|