Dawicontrol DC 150 RAID Speichercontroller 2 Sender/Kanal SATA 1.5Gb/s MBps 0 1 PCI/66 MHz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Dawicontrol DC 150 RAID - Speichercontroller (RAID) - SATA 1.5Gb/s - PCI/66 MHz Gerätetyp: Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte Bustyp: PCI/66 MHz Schnittstelle: SATA 1.5Gb/s Datenübertragungsrate: 1.5 Gbit/s Unterstützte Geräte: Festplatte, Festplatten Array (RAID) Anzahl Kanäle: 2 Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 2 RAID Level: RAID 0, RAID 1 Systemanforderungen: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Dawicontrol DC 150 RAID Speichercontroller 2 Sender/Kanal SATA 1.5Gb/s MBps 0 1 PCI/66 MHz
Produktbeschreibung:
DC–150 RAID – Serial ATA RAID Controller für SATA
Geräte
Leistungsmerkmale
? Übertragungsraten
bis 150 MByte/s möglich (Generation 1)
? PCI–Bus
Transferrate bis 266 MByte/s (66 MHz)
? Bootfunktion
mit Flash–ROM
? RAID 0 (Striping Modus zur
Leistungsverbesserung)
? RAID 1 (Mirroring
Modus zur Datensicherung)
? Backup (individuelle
Festplattenkopie zur Datensicherung)
? Zwei SATA Kanäle,
ein Kanal wahlweise extern nutzbar
? 256
Byte FIFO per SATA Kanal
? Entspricht dem
Plug & Play Standard
? Unterstützung für
1 bis 2 Serial ATA Geräte
BIOS Unterstützung:
? Automatische Erkennung und Konfiguration
des Gerätetyps
? Automatische Erkennung und
Unterstützung auch von Ultra Modus (ATA/EIDE)
Übertragungen
? Unterstützt Festplatten größer
137 GByte
? Serial ATA Controller mit Silicon
Image Chip ´´SiI3512´´
? Flash BIOS
?
Unterstützt UltraDMA 6/5/4/3/2/1/0
? PIO 4/3/2/1/0
und DMA 2/1/0
Unterstützte Betriebssysteme:
? Microsoft DOS 6.x und höher
? Microsoft Windows 98 /
ME / NT / 2000 / XP / Server 2003 / Vista
?
Novell NetWare 6.5
Lieferumfang
?
Ausführliche deutsche Dokumentation
? Treiber für o.g.
Betriebsysteme
? Direkte kostenlose Hersteller
Hotline
? Treiber UpDate über www.dawicontrol.com
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) – Plug–in–Karte
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Datenübertragungsrate
150 MBps
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Prozessor
Silicon Image SiI3112A
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 1.5Gb/s – 7–poliges Serial ATA (innerhalb) ¦ 1 x SATA 1.5Gb/s (außerhalb)
Kompatible Steckplätze
1 x PCI / 66 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista, Microsoft Windows 2003
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre