Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-51572 Herst.-Nr.: DC-150 RAID BLISTER EAN/GTIN: 4027377181503 |
| |
|
| | |
| 2-Port SATA RAID PCI Controller Beschreibung: - zwei unabhängige SATA Kanäle
- ein Kanal wahlweise extern nutzbar
- für RAID-Sets und/oder Einzellaufwerke
- Unterstützung von HDDs / SSDs > 128 TByte
- Unterstützung von 4K native Advanced Format (4Kn), auch gemeinsam mit herkömmlichen Laufwerken im RAID Verbund
- unterstützt RAID Level 1, 0, JBOD und Backup
- RAID Erstellung wahlweise mit Übernahme vorhandener Daten
- Hotplug- / Hotspare-Funktion
- automatische Rebuild-Funktion
- RAID Monitor zur Überwachung und Benachrichtigung über Popup und E-Mail im Fehlerfall
- bootfähig durch eigenes Flash-BIOS
- Controller BIOS mit integrierter Image Backup/Restore, Drive Clone und Secure Erase Funktion
- 5 Jahre Garantie
- ausführliches deutsches Handbuch
- unterstützte Betriebssysteme: alle Windows Versionen (32 und 64 Bit) ab Windows 2000, einschließlich Windows 10 / Server 2016
Technische Daten: - Chipsatz: Silicon Image SiI3512
- Hostinterface: PCI 2.0
- unterstützt einen PCI Bustakt von 33 und 66 MHz
- PCI-Bus Transferrate: bis 266 MByte/s
- Deviceinterface: SATA
- SATA Transferrate: bis 150 MByte/s
- SSD Unterstützung
Lieferumfang: - DC-150 RAID Controller
- deutsches Handbuch
- Installations CD
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.186 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.208 m | depth: | 0.290 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,38* | € 30,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,95* | € 31,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 29,71* | € 41,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,64* | € 45,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,46* | € 59,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|