Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dawicontrol DC-150 RAID Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dawicontrol DC-150 RAID Schnittstellenkarte/Adapter
Dawicontrol DC-150 RAID Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1496339
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-150 RAID BLISTER
EAN/GTIN:
     4027377181503
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
  • Unterstützt RAID 1, 0 und Backup. - Zwei unabhängige Serial ATA Kanäle. - Ein Kanal wahlweise extern nutzbar. - 150 MByte/s Datentransferrate.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenrate
150 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP/2003/Vista/98/ME/ NT/2000 Microsoft DOS 6.X Novell NetWare 6.5
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
SATA
Merkmale
Chipsatz
Sil3512
RAID Level
0, 1
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, raid controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.