Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KL1516AiM - KVM-Konsole mit KVM-Switch - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1451726
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1516AIM-AX-XG
EAN/GTIN:
     4719264642609
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Übersicht

Kurzinfo  ATEN KL1516AiM - KVM-Konsole mit KVM-Switch - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024
Gruppe  Monitore
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  KL1516AiM-AX-XG
Modell  KL1516AiM
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN KL1516AiM - 43,20cm (17")
Paketierte Menge  1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48 cm x 70.12 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Gewicht  16 kg
Diagonalabmessung  43,20cm (17")
Max. Auflösung  1280 x 1024 @ 75 Hz
Switch  16 Anschlüsse
KVM-Switch
Schnittstelle  VGA (HD-15)
Eingabegerät  Tastatur
Touchpad
Produktzertifizierungen  128 bit SSL, AES-256, DDC-2B, DES-56, RoHS, WEEE
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  48 cm
Tiefe  70.12 cm
Kompatibilität  Mac
PC
Unix
Höhe  4.4 cm
Gewicht  16 kg
  
Display  
Diagonalabmessung  43,20cm (17")
Max. Auflösung  1280 x 1024
Schnittstelle  VGA (HD-15)
  
Eingabegerät  
Typ  Tastatur
Touchpad
  
KVM  
Typ  KVM-Switch - 16 Anschluss (Anschlüsse)
Tastatur-/Mausschnittstelle  PS/2
USB
Max Auflösung  1280 x 1024 @ 75 Hz
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Datenkabel
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Doppelschienen, Firmware upgrade-fähig
Produktzertifizierungen  128 bit SSL, AES-256, DDC-2B, DES-56, RoHS, WEEE
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
20,2 kg
Paketierte Menge:
1
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
48 cm
Tiefe:
70.12 cm
Kompatibilität:
Mac , PC , Unix
Höhe:
4.4 cm
Diagonalabmessung:
43,20cm (17")
Max. Auflösung:
1280 x 1024
Schnittstelle:
VGA (HD-15)
Typ:
Tastatur , Touchpad
Tastatur-/Mausschnittstelle:
PS/2 , USB
Max Auflösung:
1280 x 1024 @ 75 Hz
Enthaltene Kabel:
1 x Datenkabel
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Doppelschienen, Firmware upgrade-fähig
Produktzertifizierungen:
128 bit SSL, AES-256, DDC-2B, DES-56, RoHS, WEEE
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, IP KVM Switch, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, aten kvm 16 port, 19 zoll tastaturschublade, ip kvm switch aten, aten, 1516, kl1516aim, switch, overip, 43cm, ps/2usb, über, ports, deutsch, 16port, 17lcd, cat5e, kl1516aimaxagg, 4710423777835, ps2usb, kl1516aimaxxg, over, port, kl1516aimaxaxg, 16fach, 17"display, 19zollrackmontage, delayout, 17display, fach
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.965,96*
€ 2.128,51*
Frei Haus
ab € 2.063,69*
€ 2.221,27*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.090,48*
€ 2.241,49*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 2.207,14*
€ 2.365,74*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.242,26*
€ 2.404,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.241,49*
€ 2.667,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.223,82*
€ 2.646,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.159,01*
€ 2.569,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.117,75*
€ 2.520,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.090,48*
€ 2.487,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,00*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,64*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 29,23*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,19*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,26*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,26*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,16*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,58*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,02*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,84*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 38,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.