Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1441760 Herst.-Nr.: DN-13001-1 EAN/GTIN: 4016032315322 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASSMANN DN-13001-1 - Druckserver - parallel - 10/100 Ethernet | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Assmann | Hersteller Art. Nr. | DN-13001-1 | EAN/UPC | 4016032315322 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASSMANN DN-13001-1 - Druckserver | Gerätetyp | Druckserver | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | Parallel | Ports | 10/100 Ethernet | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, LPR/LPD, SMB | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | Systemanforderungen | UNIX, Apple MacOS, Linux, Novell NetWare 3.x oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 |
Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Druckserver | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | Parallel | | | Netzwerk | | Ports | 10/100 Ethernet | Anschlusstechnik | Verkabelt | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, LPR/LPD, SMB | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, HTTP | Statusanzeiger | Status, Link/Aktivität | Leistungsmerkmale | DHCP Support | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x 100Base-TX - RJ-45 | Verbindungen | 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Treiber undamp; Dienstprogramme | Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Apple MacOS, Linux, Novell NetWare 3.x oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Druckserver | Formfaktor: | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp): | Parallel | Ports: | 10/100 Ethernet | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Verdrahtungstyp: | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | Data Link Protocol: | 10Mb LAN, 100Mb LAN | Netzwerk/Transportprotokoll: | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, LPR/LPD, SMB | Remoteverwaltungsprotokoll: | SNMP, HTTP | Statusanzeiger: | Status, Link/Aktivität | Leistungsmerkmale: | DHCP Support | Produktzertifizierungen: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | Schnittstellen: | 1 x 100Base-TX - RJ-45 | Verbindungen: | 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig | Stromversorgungsgerät: | Netzteil - extern | Software inbegriffen: | Treiber undamp; Dienstprogramme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: parallelport druckserver, druckserver, digitus print server, 13001, dn130011, digitus, parallel, ethernet, assmann, 10100, 10/100, fast, printserver, print, server, 1port, port, rj45, centronics, 1284, 1xparallel, 1xrj45, inkl., netzteil, db36, weiß, stecker, stück |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 48,21* | € 60,73* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 48,37* | € 60,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 48,52* | € 60,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 49,13* | € 61,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,00* | € 71,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|