| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-13001-1 Herst.-Nr.: DN-13001-1 EAN/GTIN: 4016032315322 |
| |
|
| | |
| Fast Ethernet Print Server, Parallel Macht aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung Produktvorteile: - Dank Parallel Port können ältere Drucker im Netzwerk integriert werden
- Automatische Erkennung der Datenübertragungsgeschwindigkeit
- Automatische Erkennung der Datenübertragungsgeschwindigkeit
Parallel Print Server, 1-Port,1x RJ45, 1x DB-36-pin male Centronics Technische Daten: - Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u Ethernet Standards
- Bietet einen Parallel-Port zum Anschluss des Druckers
- Unterstützt TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk Netzwerkprotokolle
- Unterstützt LPR, RAW, IPP und SMB Druckprotokolle
- Unterstützt Peer-to-Peer-Drucken (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk)
- Unterstützt serverbasiertes Drucken (Novell NetWare und Windows)
- Unterstützt DHCP Server und Client Protokolle
- Unterstützt webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll
- Bietet eine einfache Installation, sowie mitgelieferte Setup- und Diagnoseprogramme
- Lieferung inklusive Netzteil
- Unterstützt Windows (2000, XP, Vista, 7, 8, 10), Mac (OS 10.3 and higher) und Linux
|
| | |
| | | |
| | | |
| |