Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner 702HM - Magenta - Kapazität: 3.000 Seiten (70C2HM0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1430972
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     70C2HM0
EAN/GTIN:
     0734646436823
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark 702HM - Magenta - Original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS510de, CS510dte
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  70C2HM0
Modell  702HM
EAN/UPC  7346464368236

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark 702HM - Magenta - Original - Tonerpatrone - LCCP, LRP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  14.1 cm
Transporttiefe  10.2 cm
Transporthöhe  7.2 cm
Transportgewicht  240 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Transportbreite:
14.1 cm
Transporttiefe:
10.2 cm
Transporthöhe:
7.2 cm
Transportgewicht:
240 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 310 dn; CS 310 n; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n; CS 510 de; CS 510 dte
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner IBM, Toner Cartridge IBM, Toner IBM, Tonerkartusche IBM, Tonerkassette IBM, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark toner magenta, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, 70c2hm0, magenta, 702hm, toner, 3000, 3.000, seiten, return, kapazitt, kapazität, original, cs310, tonerpatrone, cartridge, hohe, 1erpack, program, 3000seiten, 19798, pack, rückgabetoner, kompatibel, cs310dn, cs310n, cs410dn
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,15*
ab € 102,47*
€ 129,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 129,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 109,87*
€ 137,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 125,57*
€ 155,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 126,36*
€ 156,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
70C2HME
ab € 79,13*
Ähnlich
Lexmark
70C2HY0
ab € 100,46*
Ähnlich
Lexmark
70C2HYE
ab € 79,21*
Ähnlich
Lexmark
70C2XC0
ab € 128,38*
Ähnlich
Lexmark
70C2XCE
ab € 30,46*
Ähnlich
Lexmark
70C2XK0
ab € 124,26*
Ähnlich
Lexmark
70C2XKE
ab € 39,71*
Ähnlich
Lexmark
70C2XM0
ab € 129,09*
Ähnlich
Lexmark
70C2XME
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.