Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 702XKE Corporate-Tonerkassette Schwarz 8K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark 702XKE Corporate-Tonerkassette Schwarz 8K Bild 1
Lexmark 702XKE Corporate-Tonerkassette Schwarz 8K Bild 1
Artikel-Nr.:
     2012-leca702xke0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     70C2XKE
EAN/GTIN:
     734646471015
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark 702XKE Corporate-Tonerkassette Schwarz 8K

Unsere Unison-Corporate-Kassetten durchlaufen ihren gesamten Lebenszyklus in der EU und erfüllen die Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 8.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 70C2XKE
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 8000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 8.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 101 x 141 x 102 mm
  • Gewicht verpackt: 0.36 kg

Elektrik und Betrieb

  • UNSPSC Code: 44103103
  • Herkunftsland: China (PRC), Mexiko

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 510 de; CS 510 dte
... > Lexmark > Toner > Toner
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 39,71*
€ 51,75*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 47,97*
€ 62,49*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,90*
€ 62,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,46*
€ 70,82*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 131,44*
€ 164,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
70C2HM0
ab € 102,47*
Ähnlich
Lexmark
70C2HME
ab € 79,13*
Ähnlich
Lexmark
70C2HY0
ab € 100,46*
Ähnlich
Lexmark
70C2HYE
ab € 79,21*
Ähnlich
Lexmark
70C2XC0
ab € 128,38*
Ähnlich
Lexmark
70C2XCE
ab € 30,46*
Ähnlich
Lexmark
70C2XK0
ab € 124,26*
Ähnlich
Lexmark
70C2XM0
ab € 129,09*
Ähnlich
Lexmark
70C2XME
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.