| |
|
| Artikel-Nr.: C688-70C2HME Herst.-Nr.: 70C2HME EAN/GTIN: 734646470988 |
| |
|
| | |
| Lexmark 702HME Corporate-Tonerkassette Magenta 3K Unsere Unison-Corporate-Kassetten durchlaufen ihren gesamten Lebenszyklus in der EU und erfüllen die Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 3.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 70C2HME
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 3000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 3.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 72 x 141 x 102 mm
- Gewicht verpackt: 0.24 kg
Elektrik und Betrieb - UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC), Mexiko
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | CS 310 dn; CS 310 n; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n; CS 510 de; CS 510 dte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark toner magenta, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |