Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa electronik - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - HDMI, 19-polig (M) - HDMI, 19-polig (M) - 2 m - Schwarz (4514-020)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1385802
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4514-020
EAN/GTIN:
     4014619354986
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige

Übersicht

Kurzinfo  Alcasa electronik - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - HDMI, 19-polig (M) - HDMI, 19-polig (M) - 2 m - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  4514-020
Modell  Alcasa electronik
EAN/UPC  4014619354986

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alcasa electronik Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - 2 m
Kabel  Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI
Länge  2 m
Linke Anschlussstellen  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte Anschlussstellen  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Zusätzliche Merkmale  Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Video-/Audio-/Netzwerkkabel
Unterstützte Schnittstellen  HDMI
Zusätzliche Merkmale  Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Kabel  
Linke Anschlussstellen  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte Anschlussstellen  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabeltyp:
Video-/Audio-/Netzwerkkabel
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI
Zusätzliche Merkmale:
Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Linke Anschlussstellen:
1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte Anschlussstellen:
1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a full hd, good, connections, 4514, 4514020, hdmi, schwarz, 19polig, ethernet, polig, alcasa, electronik, video/audio/netzwerkkabel, highspeedhdmikabel, stecker, videoaudionetzwerkkabel, video, audio, netzwerkkabel, high, speed, kabel, monitorkabel, gold, highspeedhdmi, anschlusskabel, vergoldete
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5940
€ 9,90*
ab € 1,44*
€ 2,27*
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,67*
€ 20,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.