Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel HDMI 2m, Stecker vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174319
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4514-020
EAN/GTIN:
     4014619354986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
  • zur Übertragung digitaler Audio-, Video,- und Ethernetdaten und Signale sowie Full HD 3D
  • zum Anschluss eines Computers, Tablet-PCs, Camcorders oder anderer Aufnahmegeräte an einen Monitor, Beamer, Fernseher etc.
  • vergoldete Stecker für beste Verbindungen und ohne Übertragungswiderstand
  • max. Übertragungsrate 16 Gbit/s
  • HDMI-Ethernet-Channel (HEC)
  • Audio-Return-Channel (ARC)
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Stecker vergoldet
Anschlüsse:
HDMI Typ A auf HDMI Typ A
Kabeltyp:
Anschlusskabel
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a full hd, 174319, 174319-SW81, USB Kabel, Monitorkabel, Mausverlängerung, Kaltegerätekabel (PC), Tastaturverlängerung, Druckerkabel, USB-Kabel, SCSI-Kabel (extern), Netzanschlussverlängerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5940
€ 9,90*
ab € 1,44*
€ 2,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,40*
€ 3,50*
ab € 14,67*
€ 20,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.