Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST 1,0m (11.04.5519)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1328964
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5519
EAN/GTIN:
     7611990198115
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
  • HDMI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich
  • Einsatzbeispiel: Anbindung eines TFT-Monitors mit DVI-Schnittstelle an eine TV Tuner-Karte mit HDMI-Anschluss
  • Kabel mit einem DVI- und einem HDMI-Stecker

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.04.5519
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  HDMI-DVI-Kabel
Speditionsware  nein
Länge  1,0 m
Stecker Seite 1  DVI - D 18+1 Stecker
Stecker Seite 2  HDMI 19 Stecker
Typ des linken Anschlusses  DVI-D 18+1, Single-Link
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  HDMI Typ A
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  teilweise
Technische Besonderheiten  HDMI High Speed
Bruttogewicht  0.11 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.04.5519
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI-DVI-Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
1,0 m
Stecker Seite 1:
DVI - D 18+1 Stecker
Stecker Seite 2:
HDMI 19 Stecker
Typ des linken Anschlusses:
DVI-D 18+1, Single-Link
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
HDMI Typ A
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
teilweise
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed
Bruttogewicht:
0.11 kg / inklusive Verpackung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,60*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 5,83*
€ 9,28*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,74*
€ 11,23*
€ 8,95*
ab € 11,26*
€ 16,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,33*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5516
ab € 5,02*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5553
ab € 16,82*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5522
ab € 5,09*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5532
ab € 7,16*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5552
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.