Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DDR3L - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN (TS1GSK64W6H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1328517
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GSK64W6H
EAN/GTIN:
     0760557823261
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  Transcend - DDR3L - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - nicht-ECC - für HP ProBook 455 G1; ZBook 14, 15, 17; Lenovo ThinkCentre M73; ThinkPad L540; T440; W540
Gruppe  RAM
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS1GSK64W6H
Modell  
EAN/UPC  0760557823261

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend - DDR3L - 8 GB - SO DIMM 204-PIN
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR3L SDRAM - SO DIMM 204-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten  CL11 (11-11-11)
Leistungsmerkmale  Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Niederspannung, ungepuffert
Spannung  1.35 V
Entwickelt für  Acer Aspire E1, V3, V5, V7; ASUS VivoBook S451; Dell Inspiron 3137; Latitude E6440; Gigabyte BRIX GB-BXCE-2955, GB-BXi3-4010, BXi5-4200, BXi7-4500; HP Envy 15; ENVY TouchSmart 15; ProBook 430 G1, 455 G1; ZBook 14, 15, 17; Lenovo ThinkCentre M73; ThinkPad L440; L540; T440; W540; X240; MSI GS70 2OD

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR3L SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 204-PIN
Modulhöhe (Zoll)  1.18
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten  CL11 (11-11-11)
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Besonderheiten  Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Niederspannung, ungepuffert
Modulkonfiguration  1024 x 64
Chip-Organisation  512 x 8
Spannung  1.35 V
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Acer Aspire E1-522-12504G1TMnkk, E1-522-23804G1TMnkk, E1-522-45004G1TMnkk, E1-522-45004G75Mnkk, E1-522-5423, E1-522-65204G1TMnkk, E1-522-65204G50Dnkk, E1-522-65204G50Mnkk, E1-522-65206G1TDnkk, E1-522-65208G1TMnkk, E1-522-7415, E1-522-7618, E1-522-7634, E1-532, E1-532-2448, E1-532-29554G1TMnii, E1-532-29554G1TMnkk, E1-532-29554G1TMnrr, E1-532-29554G50Mnii, E1-532-29554G50Mnkk, E1-532-29554G50Mnrr, E1-532-29554G75Mnii, E1-532-29554G75Mnkk, E1-532-29574G50Mnii, E1-532-35564G1TMnii, E1-532-35564G1TMnkk, E1-532-35564G1TMnrr, E1-532-35564G50Mnkk, E1-532-35568G75Mnii, E1-532-35568G75Mnkk, E1-572-34014G75Mnkk, E1-572-54204G1TDnkk, E1-572-54204G1TMnkk, E1-572-54204G50Mnii, E1-572-54206G75Mnkk, E1-572-74508G50Dnkk, V3-772G-34008G75Makk, V3-772G-5420161TMakk, V3-772G-54204G1TMakk, V3-772G-54204G50Makk, V3-772G-54208G1.12TMakk, V3-772G-54208G1.12TMamm, V3-772G-747a161.12TMamm, V3-772G-747a161.12TWakk, V3-772G-747a161.26TMakk, V3-772G-747a8G1TBDWakk, V3-772G-9656, V5-473-29554G50aii, V5-473G-6814, V5-573-54204G1Taii, V5-573-54204G1Tamm, V5-573-74504G1Taii, V5-573G-34014G1Takk, V5-573G-34014G50aii, V5-573G-54206G1Takk, V5-573G-74501225aii, V5-573P-54206G75aii, V5-573P-6464, V5-573PG-54204G50aii, V5-573PG-54208G1Taii, V5-573PG-54208G50amm, V5-573PG-74501250amm, V5-573PG-9610, V7-482PG-54204G52tii, V7-582P-74506G52tmm, V7-582P-74508G25tkk, V7-582P-74508G52tkk, V7-582PG-54204G52tkk
ASUS VivoBook S451LA
Dell Inspiron 3137
Dell Latitude E6440
Gigabyte BRIX GB-BXCE-2955 (rev. 1.0), GB-BXi3-4010 (rev. 1.0), GB-BXi5-4200 (rev. 1.0), GB-BXi7-4500 (rev. 1.0)
HP Envy 15-j059nr, 17-j029nr
HP ENVY TouchSmart 15-j051ei, 15-j053cl
HP ProBook 430 G1, 455 G1
HP ZBook 14 Mobile Workstation, 15 Mobile Workstation, 17 Mobile Workstation
Lenovo ThinkCentre M73z
Lenovo ThinkPad L440
Lenovo ThinkPad L540
Lenovo ThinkPad T440p
Lenovo ThinkPad T440s
Lenovo ThinkPad W540
Lenovo ThinkPad X240
MSI GS70 2OD 229US Stealth

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR3L SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 204-PIN
Modulhöhe (Zoll):
1.18
Geschwindigkeit:
1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten:
CL11 (11-11-11)
Datenintegritätsprüfung:
Nicht-ECC
Modulkonfiguration:
1024 x 64
Chip-Organisation:
512 x 8
Spannung:
1.35 V
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 8gb, ddr ram, transcend, 1600, ddr3l, cl11, ts1gsk64w6h, sodimm, 1600mhz, nonecc, modul, dimm, 204pin, pc3l12800, 1.35, ungepuffert, probook, zbook, 2rx8, 12800, pc3l, 1.35v, 135v
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 44,74*
€ 66,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,50*
€ 70,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 80,232*
€ 102,912*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256MSK64W6N
ab € 21,77*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64W6H
ab € 17,18*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64W6N
ab € 41,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.