Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSCEND TS1GSK64W6H SPEICHER, 8GB, SODIMM, DDR3, 1600MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2365415
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GSK64W6H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Versorgungsspannung, nom.: 1.35 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Speicheranwendung: Notebook-SODIMM
  • Modulspeicher: PC3-10600
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Modul-Formfaktor: DDR3 SO-DIMM, 204-polig
  • Speichergeschwindigkeit: 1600 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.28 V
  • Speicherdichte: 8 GB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Netzwerk-Produkte, RAM-Speichermodule, TRANSCEND, TS1GSK64W6H, 2365415, 236-5415
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 3,50*
    ab € 63,19*
    € 82,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 60,47*
    € 87,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,58*
    € 104,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,61*
    € 101,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,92*
    € 89,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,25*
    € 83,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,88*
    € 80,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,92*
    € 79,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 60,47*
    € 71,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Transcend
    TS256MSK64W6N
    ab € 18,21*
    Zubehör
    Transcend
    TS512MSK64W6H
    ab € 18,15*
    Zubehör
    Transcend
    TS512MSK64W6N
    ab € 33,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.