Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Cyan - Trommel-Kit - für C822dn, 822n, 831cdtn, 831DM, 831dn, 831n, 841cdtn, 841dn, 841n (44844407)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1325699
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44844407
EAN/GTIN:
     5031713053774
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Cyan - Trommel-Kit - für C822dn, 822n, 831cdtn, 831DM, 831dn, 831n, 841cdtn, 841dn, 841n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  44844407
Modell  
EAN/UPC  5031713053774

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - Cyan - Trommel-Kit
Produkttyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten
Compatible with  C822dn, 822n, 831cdtn, 831DM, 831dn, 831n, 841cdtn, 841dn, 841n

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  LED
Farbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  OKI C822dn, 822n, 831cdtn, 831DM, 831dn, 831n, 841cdtn, 841dn, 841n

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Cyan
Kapazität:
Bis zu 30000 Seiten

Kompatible Geräte:
OKI:
C 822 DN; C 822 DTN; C 822 N; C 822 Series; C 831 DM; C 831 DN; C 831 DTN; C 831 N; C 831 Series; C 841 DN; C 841 DTN; C 841 N
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, oki bildtrommel, bildtrommel, 44844407, cyan, trommeleinheit, original, c822dn, 822n, 831cdtn, 831dm, 841cdtn, 841dn, 841n, 30000, seiten, 30.000, trommel, 44844406, c822/c831/c841, c822c831c841, c822, c831, c841, drum, standardkapazität, 1erpack, series
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 135,64*
€ 167,10*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 144,06*
€ 177,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 144,65*
€ 179,02*
1 Tag
32
€ 7,50*
ab € 146,73*
€ 180,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,53*
€ 184,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44844405
ab € 135,31*
Zubehör
OKI
44844406
ab € 135,03*
Zubehör
OKI
44844408
ab € 147,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.