Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44844408 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 44844408 Drucker-Trommel Original
OKI 44844408 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14077437
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44844408
EAN/GTIN:
     5031713053781
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (durchschnittliche Lebensdauer bei 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1 und einseitigem Druck)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
C822/831/841
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
457 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1940 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44844405
ab € 135,31*
Zubehör
OKI
44844406
ab € 135,03*
Zubehör
OKI
44844407
ab € 135,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.