Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2240TC Herst.-Nr.: 44844407 EAN/GTIN: 5031713053774 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 30.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: OKI C 822 CDTN, OKI C 822 DN, OKI C 822 N, OKI C 831 CDTN, OKI C 831 DM, OKI C 831 DN, OKI C 831 N, OKI C 841 CDTN, OKI C 841 DN, OKI C 841 N
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 822 DN; C 822 DTN; C 822 N; C 822 Series; C 831 DM; C 831 DN; C 831 DTN; C 831 N; C 831 Series; C 841 DN; C 841 DTN; C 841 N |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, oki bildtrommel, bildtrommel, Oki LT2240TC, OKI C 822 CDTN, OKI C 822 DN, OKI C 822 N, OKI C 831 CDTN, OKI C 831 DM, OKI C 831 DN, OKI C 831 N, OKI C 841 CDTN, OKI C 841 DN, OKI C 841 N |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 135,64* | € 167,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 144,06* | € 177,54* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 144,65* | € 179,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 146,73* | € 180,14* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 149,65* | € 182,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|