Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Nullmodemkabel, 9pol Buchse/Buchse 2m, geklippt (12222C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238028
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     12222C
EAN/GTIN:
     4043718100743
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Nullmodemkabel
nullmodemkabel

Übersicht

Kurzinfo  Nullmodemkabel DB9/B-DB9/B 2.0m
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  12222C
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nullmodemkabel - Nullmodemkabel - 2 m
Paketierte Menge  1
Typ  Nullmodemkabel
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  D-Sub (DB-9), 9-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  D-Sub (DB-9), 9-polig

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  Nullmodemkabel
Länge  2 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  D-Sub (DB-9), 9-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  D-Sub (DB-9), 9-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
Nullmodemkabel
Länge:
2 m
Anschluss/Anschlüsse:
D-Sub (DB-9), 9-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
D-Sub (DB-9), 9-polig
Weitere Suchbegriffe: inline, 12222c, 12222, inline®, 9pol, buchse, geklippt, intos, rs232kabel, bu.bu., gekreuzt, buchse/buchse, bubu, buchsebuchse, rs232, kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,15*
€ 5,00*
ab € 5,74*
€ 8,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 8,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,64*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,39*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.